Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTERI DOCTOR 20026 Batterilader Auto 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 Batterilader Auto 6/12V CEC

På lager
Vare: AH4KDF Modell: 20026Kryssreferanse: 34UH61

Få tak i det April 26, Fredag
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
785NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbatterilader
Kabelmåler12AWG
Kabellengde12ft.
FunksjonLading, vedlikehold
Inngangsspenning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automatisk
MaterialePlast
Generell dybde1.5 "
Total høyde4.125 "
Samlet bredde2.625 "
StilHåndholdt bærbar
TestfunksjonJa
tidsurAutomatisk
Bruk medAGM, Deep Cycle, Gel, blysyre, våtcelle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4627
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 6, 12
    • Ladetype: Smart
    • Innendørs / utendørs: Innendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
BATTERI DOCTOR 20028 Batterilader Auto 6/12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286ft.3.5 "5"montert772NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTERY DOCTOR 20026 Batterilader Auto 6/12V CEC
785NOK / enhet