BANJO FITTINGS 200P6PRO Pumpemotor, 6-1/2 Hk polypropylen | AE7VCQ 6ANP3

BANJO FITTINGS 200P6PRO pumpemotor, 6-1/2 hk polypropylen

På lager
Vare: AE7VCQ Modell: 200P6PROKryssreferanse: 6ANP3

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinmotor
Kabinettadapterpolypropylen
Sjekk Valvey
MotormerkeBriggs & Stratton
Motor RPM3600
Motorstørrelse205cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPM for vann @ 10 ft av Head200
GPM for vann @ 100 ft av Head78
GPM for vann @ 20 ft av Head190
GPM for vann @ 30 ft av Head180
GPM for vann @ 40 ft av Head160
GPM for vann @ 50 ft av Head150
GPM for vann @ 60 ft av Head140
GPM for vann @ 70 ft av Head135
GPM for vann @ 80 ft av Head115
GPM for vann @ 90 ft av Head107
Høyde15 "
HP6.5
TenningstypeSolid State
impellerpolypropylen
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
PumpehjulstypeÅpen
Inlet2 "PT
Lengde19.5 "
Materialepolypropylen
Maks. Hode120 ft
Maks. Sugeløft (ft.)15
Maksimalt trykk55 psi
Mekanisk selKarbon / Keramikk
NPT-port2 inn.
Outlet2 "PT
Roll Bar rammenone
Forsegl materialeEPDM
SelvansugendeJa
Sensor Typenone
Størrelse2"
tank~~POS=TRUNC4 kvt.
Temp. Område32 til 150 F
typenlandbruks
Volute / Wear Platepolypropylen
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8413702090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellHPPris
BANJO FITTINGS E3 Motor, 3 HK | BX2AUN E338 348 NOK
BANJO FITTINGS E6.5PROE Motor, med elektrisk start, 6.5 HK | BX2BYE E6.5PROE6.511 157 NOK
RFQ
BANJO FITTINGS E11PRO100E bensinmotor, 11 HK elektrisk start, 1 tommers aksel | BX2DZA E11PRO100E1120 533 NOK
RFQ
BANJO FITTINGS E11PROE bensinmotor, 11 HK elektrisk start, 3/4 tommers aksel | BX2EGG E11PROE1122 451 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 200P6PRO pumpemotor, 6-1/2 hk polypropylen
11 075 NOK / enhet