BAND-IT

filtre

Pneumatikk

Materialhåndtering

Plumbing

Sikkerhet

Håndverktøy

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Fasteners

Pneumatikk filtre

SlangeklemmerVis alle

  • Bandklemmer

    Ideell for å feste isolasjon til et innvendig rør, skumpolstring til et rekkverk eller feste en slange og adapter. Består av en flat metallrem formet til en løkke med en lukkemekanisme for å justere diameteren. Tilgjengelig i forskjellige klemmediametre

  • Band Slips

    Designet for å sikre kabler, filterposer, CV-støvler, slanger og ID-brikker. Har rustfritt stålkonstruksjon og en maksimal strekkfasthet på 350 psi. Tilbyr i varianter på 3/8 tommer og 5/16 tommer

  • Klemverktøy

    Profesjonell kvalitet båndstrammende skralleverktøy egnet for rask oppstramming av spennesystemer og 3/16 til 3/4-tommers bånd

  • Slangeklemmesortiment

    Rustfritt stål 41-delers Scru-Seal justerbare klemmesett, ideelle for generelle klemmeapplikasjoner, som isolasjonskanaler og stolpemontering av utstyr. Inneholder 20 skruetetninger, 20 stativer og et 80 fots rustfritt stålbånd

ReservedelerVis alle

  • Deler

    Inkluderer kraftige verktøyadaptere designet for bruk med båndklemmeverktøy i juniorstil

Om BAND-IT

BAND-IT-produktkatalogen inkluderer båndklemmer, slangeklemmer, nummerlapper, bånd, stålstroppeløsninger og andre klemmeverktøy og tilbehør. BAND-IT båndklemmer er tilgjengelig i forskjellige klemdiametre for sikring av isolasjon over innvendige rør, skumpolstring over rekkverk eller sikring av en slange / adapter over beslag. De består av en flat metallstropp som kan lukkes til en løkke for å justere diameteren. Disse klemmene kan også feste forskjellige oddeformede mekaniske gjenstander. BAND-IT buntebånd er laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og kommer i forskjellige lengder, bredder og tykkelser. De har en jevn innvendig diameter for rask fastspenning. Velg fra et bredt utvalg av BAND-IT-brikker, klemmer, bånd og annet relatert tilbehør på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

BAND-IT Konkurransefordeler

Bånd med COLOR-IT-belegg

COLOR-IT-belegg brukes med BAND-FAST eller rullbånd for UV-motstand, overlegen ytelse og holdbarhet i båndleggingsapplikasjoner generelt. De kommer i en rekke farger for fargematchende dekorative gjenstander eller for fargeidentifikasjon av materialer/gjenstander.

Ultra-Lok System

Ultra-Lok System av BAND-IT tillater raskere installasjon enn et enkelt bånd som låses med håndverktøy med spenne. Det unike låsesystemet fungerer under full spenning for å maksimere tetthet/klemmekraft og gir en åpningsfri innvendig diameter. Buckle-hetten til et Ultra-Lok-system beskytter båndlåsene mot å sette seg fast.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er ZERON 100 BAND FAST-bånd?

ZERON 100 BAND-FAST-båndet er laget av Zeron 100-materiale som har overlegen korrosjonsmotstand og styrke sammenlignet med vanlige legeringer for bruk i undervanns olje- og gassapplikasjoner. Zeron 100 inneholder vanligvis en blanding av krom, nikkel og molybden tilsatt kobber og wolfram.

Hva er noen punkter du bør vurdere for å velge riktig BAND-IT-klemme?

  • Type slange, væske som strømmer gjennom slangen og applikasjonstype (lett eller middels kraftig).
  • Trykk- og temperaturklassifisering av applikasjon, miljø og slange.
  • Slangemateriale og slangetilpasning mothake design bør også vurderes før du velger en BAND-IT klemme.

Hvordan kan brukere installere BAND-IT-klemmer?

  • Sett det valgte båndet gjennom en båndklemme, stroppetetning, båndholder eller spenne og bøy det under spennen. Denne spenne-omslaget klemmes for å flate ut bøyningen og forhindre uttrekking av båndet under oppstramming.
  • Pakk båndet over slangen eller stangen og tre den frie båndenden gjennom spennebroen. Båndene kan pakkes dobbelt for større klemmestramming og holdestyrke enn enkeltviklede bånd.
  • Plasser den frie enden fra spennen inne i et båndverktøy og påfør spenning på båndet for å klemme tett til påføringsoverflaten. Båndet slutter å bevege seg gjennom spennen etter at verktøyet påfører maksimal spenning.
  • Rull nå verktøyet over spennen for å frigjøre litt spenning og trekk i verktøyets skjærehåndtak for å kutte den ekstra lengden på båndet.
  • Fjern verktøyet. Hold nede klemmehalen mellom spenneørene og hamr ned spenneørene for å holde båndstussen på plass.
  • Nå er BAND-IT-klemmen sikkert plassert over påføringsoverflaten.

Hvilke standarder/sertifiseringer overholder BAND-IT klemmer?

BAND-IT klemmer er produsert under internasjonale sertifiseringer som ISO 9001, ISO 14001 og IATF 16949 for overlegen kvalitet, pålitelighet, brukersikkerhet og miljøhelse. De er også UL-listet for å overholde sikkerhetsprotokoller/standarder.

Kan BAND-IT klemmer brukes i ekstreme temperaturer?

Ja, BAND-IT klemmer kan brukes i ekstreme temperaturer (både varme og kalde). Imidlertid kan området for temperaturmotstand variere basert på konstruksjonen til Band-It-klemmen som brukes.

Hvordan vedlikeholder og tar jeg vare på BAND-IT-klemmene mine?

  • Rengjør klemmene for å fjerne skitt eller rusk som har samlet seg over tid.
  • Inspiser klemmene regelmessig for tegn på skade, slitasje eller korrosjon.
  • Smør klemmene om nødvendig for å sikre riktig funksjon og forlenge levetiden.
  • Oppbevar klemmene på et rent, tørt sted når de ikke er i bruk.
  • Følg instruksjonene fra Band-It for andre pleiekrav eller spesifikt vedlikehold.

Kan BAND-IT klemmer brukes i ekstreme temperaturer?

Ja, BAND-IT klemmer kan brukes i ekstreme temperaturer (både varme og kalde). Imidlertid kan området for temperaturmotstand variere basert på konstruksjonen til BAND-IT-klemmen som brukes.

Hvordan vedlikeholder og tar jeg vare på BAND-IT-klemmene mine?

  • Rengjør klemmene for å fjerne skitt eller rusk som har samlet seg over tid.
  • Inspiser klemmene regelmessig for tegn på skade, slitasje eller korrosjon.
  • Smør klemmene om nødvendig for å sikre riktig funksjon og forlenge levetiden.
  • Oppbevar klemmene på et rent, tørt sted når de ikke er i bruk.
  • Følg instruksjonene fra BAND-IT for andre pleiekrav eller spesifikt vedlikehold.

Merke eksklusive produkter