BALDOR MOTOR VP3455-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, 3435P, D80C Ramme | AJ6ZFQ

BALDOR MOTOR VP3455-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, 3435P, D80C-ramme

På lager
Vare: AJ6ZFQ Modell: VP3455-14

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Armaturestrøm5
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5000AW14
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
FrameD80C
IsolasjonF
IP Rating54
KW / HP.75 / 1 TE
MonteringB34
NEMA / IEC-rammeD80C
Produksjon.75 / 1 TE
RevisjonV
RPM1750 TE
typen3435P
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1049L

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømBørsterRevisjonRPMtypenFrameHPPris
BALDOR MOTOR VP3411-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 0.25 hk, 0.18kW, TEFC, D71C Ramme | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-23 356 NOK
BALDOR MOTOR VP3416-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 0.33 hk, 0.25kW, TEFC, D71C Ramme | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 TE1.72 / BP5000AW14AB1750 TE3413PD71C-14 179 NOK
BALDOR MOTOR VP3426-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 0.50 hk, 0.37kW, TEFC, D71C Ramme | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-25 400 NOK
BALDOR MOTOR VP3428-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 3000 RPM, 0.50 hk, 0.37kW, TEFC, D71C Ramme | AJ6ZFJ VP3428-14-------.514 493 NOK
BALDOR MOTOR VP3436-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 0.75 hk, 0.56kW, TEFC, D80C Ramme | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-29 751 NOK
BALDOR MOTOR VP3439-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 3000 RPM, 0.75 hk, 0.56kW, TEFC, D80C Ramme | AJ6ZFN VP3439-14-------. 7526 333 NOK
BALDOR MOTOR VP3458-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 3000 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, D80C Ramme | AJ6ZFT VP3458-14-------116 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VP3455-14 DC-motor for generell bruk, 180V, 1750 RPM, 1 hk, 0.75kW, TEFC, 3435P, D80C-ramme
36 197 NOK / enhet