BALDOR MOTOR VESWDM3558T Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YWA

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Lakkfri vaskemotor, 230/460V, 1800 rpm, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme

På lager
Vare: AJ6YWA Modell: VESWDM3558T

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps5.9-5.6/2.8
BaseN
Nedbrytningsmoment26.5 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning5.91 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.59 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor76
RevisjonA
RPM1755
Temp. Stige55 grader C
typen3536M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3558T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 18.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 13.6 LB-FT
    • Startstrøm: 25.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenKabinettFramePris
BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YVX VESWDM3546K3-2.9/1.4514.3 LB-FT1745101 grader3524MTENV56C31 759 NOK
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV56C34 577 NOK
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV145TC34 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3558T Lakkfri vaskemotor, 230/460V, 1800 rpm, 2 hk, 3-fase, TEFC, 145TC-ramme
39 474 NOK / enhet