BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YVX

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lakkfri vaskemotor, 230/460V, 1800 o/min, 1 hk, 3-fase, TENV, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6YVX Modell: VESWDM3546

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 759 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps3-2.9/1.45
BaseN
Nedbrytningsmoment14.3 LB-FT
KlasseF
KabinettTENV
Frame56C
Dreiemoment med full belastning3.02 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.89 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor76
RevisjonK
RPM1745
Temp. Stige101 grader
typen3524M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VSWDM3546
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 10.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1669L
    • Opptrekksmoment: 8.76 LB-FT
    • Startstrøm: 13.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenKabinettFramePris
BALDOR MOTOR VESWDM3554 Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YVY VESWDM3554G4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV56C34 577 NOK
BALDOR MOTOR VESWDM3554T Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ramme | AJ6YVZ VESWDM3554TC4.4-4.2/2.120.8 LB-FT175592 grader C3533MTENV145TC34 577 NOK
BALDOR MOTOR VESWDM3558T Lakkfri Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YWA VESWDM3558TA5.9-5.6/2.826.5 LB-FT175555 grader C3536MTEFC145TC39 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VESWDM3546 Lakkfri vaskemotor, 230/460V, 1800 o/min, 1 hk, 3-fase, TENV, 56C ramme
31 759 NOK / enhet