BALDOR MOTOR EM3314T-G Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 215T Ramme | AJ6TYL

BALDOR MOTOR EM3314T-G trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 15 hk, ODP, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6TYL Modell: EM3314T-G

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Effektivitet90.20%
VedleggstypeODP
RammematerialeStål
Rammestørrelse215T
Forsterker med full belastning35/17.5
HP15 hk
IsolasjonsklasseH
MonteringstypeFotmontering
Total lengde16.32 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Spenning230/460 V.
Vekt126 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hk23.19 "358 075 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tlf58 938 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hk23.19 "373 259 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T-G Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tlf74 139 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hk23.19 "377 151 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hk23.19 "376 288 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-G Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-377 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3314T-G trefasemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 15 hk, ODP, 215T ramme
65 719 NOK / enhet