BACHARACH 2002-0001 Evakueringspumpe 2.0 Cfm 1/4 Hp 21.5 Lb. | AD2BTF 3MMU9

BACHARACH 2002-0001 Evakueringspumpe 2.0 Cfm 1/4 Hk 21.5 Lb.

På lager
Vare: AD2BTF Modell: 2002-0001Kryssreferanse: 3MMU9

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEvakueringspumpe
Body MaterialAluminum
Cord6 ft.
Forskyvning2.0 cfm
HP1/4
Hz60
Innløpsportstørrelse1/4 "og 3/8" Flare
Oljekapasitet11.8 oz.
Total høyde10 "
Total lengde13 "
Samlet bredde5.375 "
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.98
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8414100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sluttstøvsuger (15 mikron)

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningHPOljekapasitetTotal høydePris
BACHARACH 2002-0005 Evakueringspumpe 5.0 Cfm 1/2 Hp 26.3 Lb. | AD2BTG 3MMV2 2002-00055.0 cfm1/215.2 oz.10 3 / 64 "4 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BACHARACH 2002-0001 Evakueringspumpe 2.0 Cfm 1/4 Hk 21.5 Lb.
3 106 NOK / enhet