Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVEN 18032TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJF 19MT05

AVEN 18032TT Precision Pinsett Titanium 4-1/2 In

På lager
Vare: AA8QJF Modell: 18032TTKryssref: 19MT05
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
647NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpinsett
Lengde4.5 "
MaterialeTitanium
Maks. Temp.1600 Grader F
Punkttypeend
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8203202000
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellPris
AVEN 18037TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJG 19MT06 18037TT652NOK
AVEN 18043TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJH 19MT07 18043TT646NOK
AVEN 18046TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJJ 19MT08 18046TT640NOK
AVEN 18049TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJK 19MT09 18049TT600NOK
AVEN 18053TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJL 19MT10 18053TT646NOK
AVEN 18056TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJM 19MT11 18056TT655NOK
AVEN 18059TT Precision Tweezer Titanium 4-1 / 2 In | AA8QJN 19MT12 18059TT634NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVEN 18032TT Precision Pinsett Titanium 4-1/2 In
647NOK / enhet