Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVEN 10356 diagonalkuttere rustfritt stål 7 tommers lengde | AA8QJC 19MR85

AVEN 10356 Diagonalkuttere rustfritt stål 7 tommers lengde

På lager
Vare: AA8QJC Modell: 10356Kryssreferanse: 19MR85

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiagonale kuttere
KuttFlush
Håndtere fargeStål
HåndtakstypeUdekket
Kjevebøyning32 Degrees
Kjeve Lengde1"
Kjevebredde1"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Nese TypeOval
Total lengde7"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8203205000
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierHåndtere fargeHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTips BreddePris
AVEN 10355 diagonalkuttere rustfritt stål 7 tommers lengde | AA8QJA 19MR83 10355noneGrønnPute13 / 16 "1.187 "Smidd legeringsstål1"1 / 16 "343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVEN 10356 Diagonalkuttere rustfritt stål 7 tommers lengde
487NOK / enhet