AUTOQUIP UPR-024036-0060 Upender, 90 grader, 48 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DJX

AUTOQUIP UPR-024036-0060 Upender, 90 grader, 48 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs kapasitet

Vare: CG6DJX Modell: UPR-024036-0060

Få tak i det April 4, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk palleløfter
Base lengde90 "
Base bredde16 "
Grad90
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde10.5 "
Maks. Plattform Lengde60 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde36 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP1.5
Antall sylindere2
Tid32 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 382.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP UPR-024036-0020 Upender, 90 grader, 48 tommer maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DJC UPR-024036-00201.590 "16 "11 sek.2000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-036036-0020 Upender, 90 grader, 60 tommer maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DJD UPR-036036-00201.590 "28 "11 sek.2000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-048048-0020 Upender, 90 grader, 72 tommer maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DJE UPR-048048-00201.5114 "40 "21 sek.2000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-060060-0020 Upender, 90 grader, 84 tommer maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DJF UPR-060060-00205138 "52 "26 sek.2000 lbs.84 "84 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-072072-0020 Upender, 90 grader, 96 tommer maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DJG UPR-072072-00205162 "64 "25 sek.2000 lbs.96 "96 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-084084-0020 Upender, 90 grader, 108 tommer maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DJH UPR-084084-00205186 "76 "65 sek.2000 lbs.108 "108 "84 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-096096-0020 Upender, 90 grader, 120 tommer maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DJJ UPR-096096-00205210 "88 "65 sek.2000 lbs.120 "120 "96 "-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP UPR-024036-0060 Upender, 90 grader, 48 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs kapasitet