AUTOQUIP TNI-024048-0060 Tilter, 45 grader, 50 tommers plattformbredde, 9.625 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DNW

AUTOQUIP TNI-024048-0060 Tilter, 45 grader, 50 tommers plattformbredde, 9.625 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet

Vare: CG6DNW Modell: TNI-024048-0060

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleløfter
Base lengde24 "
Base bredde48 "
Grad45
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde9.625 "
Maks. Plattform Lengde60 "
Maks. Plattformbredde50 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP1
Antall sylindere2
Hevet høyde9.625 "
Tid42 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 292.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMotor HPTidPris
AUTOQUIP TNI-024048-0022 Tilter, 45 grader, 50 tommers plattformbredde, 8.625 tommers høyde, 2200 lbs Kapasitet | CG6DNU TNI-024048-00222200 lbs.0.540 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TNI-024048-0044 Tilter, 45 grader, 50 tommers plattformbredde, 8.625 tommers høyde, 4400 lbs Kapasitet | CG6DNV TNI-024048-00444400 lbs.140 sek.-
RFQ
AUTOQUIP TNI-024048-0080 Tilter, 45 grader, 50 tommers plattformbredde, 10 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6DNX TNI-024048-00808000 lbs.142 sek.-
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP TNI-024048-0060 Tilter, 45 grader, 50 tommers plattformbredde, 9.625 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet