AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, kraftig, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DNP

AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, kraftig, 50 tommer maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet

Vare: CG6DNP Modell: STL-044044-0060-45

Få tak i det April 25, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk palleløfter
Base lengde41 "
Base bredde24 "
Grad45
Leppehøyde12 "
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde8"
Maks. Plattform Lengde50 "
Maks. Plattformbredde50 "
Min. Plattform Lengde44 "
Min. Plattformbredde44 "
Motor HP1.5
Antall sylindere1
Tid8 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 258.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTidBase breddeGradLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddePris
AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Tilter, kraftig, 54 tommer Maks. Plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DNG STL-024038-0020-9011 sek.24 "902000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0025-30 Tilter, kraftig, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6DNH STL-044044-0025-305 sek.24 "302500 kg50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP SLT-044044-0025-45 Tilter, Heavy Duty, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6DNJ SLT-044044-0025-458 sek.24 "452500 kg50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Tilter, kraftig, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DNK STL-044044-0040-305 sek.24 "304000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0040-45 Tilter, kraftig, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DNL STL-044044-0040-458 sek.24 "454000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Tilter, kraftig, 54 tommer Maks. Plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DNM STL-024038-0040-9022 sek.24 "904000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0060-30 Tilter, kraftig, 50 tommer Maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet | CG6DNN STL-044044-0060-305 sek.24 "306000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, kraftig, 50 tommer maks. Plattformbredde, 6000 lbs Kapasitet