AUTONICS CLD3-5 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AC6DEC 32W382

AUTONICS CLD3-5 ledningssett 4-pinners beholder hunn

Vare: AC6DEC Modell: CLD3-5Kryssreferanse: 32W382

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde5m
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67
JakkefargeBlack
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker3
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
Ledningsstørrelse0.08mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8544429000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellAntall lederePris
AUTONICS CIA2-5 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AC6DDW 32W376 CIA2-52260NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS CLD3-5 ledningssett 4-pinners beholder hunn