ATP PE38-DBLK slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot svart | AB2WGJ 1PCC1

ATP PE38-DBLK slange 1/4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot svart

På lager
Vare: AB2WGJ Modell: PE38-DBLKKryssreferanse: 1PCC1

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetShore D: 55
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde1000ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.56
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PE38-AR slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot rød | AB2WFR 1PBW5 PE38-ARRød100ft.566NOK
ATP PE38-DR slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot rød | AB2WFT 1PBW7 PE38-DRRød1000ft.3 516 NOK
ATP PE38-AY slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot gul | AB2WFX 1PBX6 PE38-AYGul100ft.568NOK
ATP PE38-ABU slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot blå | AB2WGC 1PBY7 PE38-ABUBlå100ft.562NOK
ATP PE38-DBU slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot blå | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUBlå1000ft.3 516 NOK
ATP PE38-ABLK slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WGH 1PBZ8 PE38-ABLKSvart100ft.560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE38-DBLK slange 1/4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot svart
3 516 NOK / enhet