Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PE38-ABLK slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot svart | AB2WGH 1PBZ8

ATP PE38-ABLK slange 1/4in. ID x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot svart

På lager
Vare: AB2WGH Modell: PE38-ABLKKryssreferanse: 1PBZ8

Få tak i det April 26, Fredag
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetShore D: 55
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PE38-AR slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot rød | AB2WFR 1PBW5 PE38-ARRød100ft.566NOK
ATP PE38-DR slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot rød | AB2WFT 1PBW7 PE38-DRRød1000ft.3 516 NOK
ATP PE38-AY slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot gul | AB2WFX 1PBX6 PE38-AYGul100ft.568NOK
ATP PE38-ABU slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot blå | AB2WGC 1PBY7 PE38-ABUBlå100ft.562NOK
ATP PE38-DBU slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot blå | AB2WGD 1PBY9 PE38-DBUBlå1000ft.3 516 NOK
ATP PE38-DBLK slange 1 / 4in. Id x 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot svart | AB2WGJ 1PCC1 PE38-DBLKSvart1000ft.3 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE38-ABLK slange 1/4in. ID x 3/8 tommer ytre diameter 100 fot svart
560NOK / enhet