ATP PE12-CNA slange 1/2 tomme ytre diameter 500 fot lengde Naturlig | AC2QHD 2LZK2

ATP PE12-CNA slange 1/2 tomme ytre diameter 500 fot lengde naturlig

På lager
Vare: AC2QHD Modell: PE12-CNAKryssreferanse: 2LZK2

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde500ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-50 til 140 F.
typenLineær lav tetthet
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.43
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. PresstypenVeggtykkelsePris
ATP PE12-DBK slange 1/2 tomme ytre diameter 500 fot lengde svart | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKSvart500ft.125 psiLineær lav tetthet0.062 "-
RFQ
ATP PE12AG slange 1/2 tomme ytre diameter 100 fot lengde Grønn | AC2QHK 2LZK8 PE12AGGrønn100ft.125 psiLineær lav tetthet0.062 "762NOK
ATP HDPE12ANA slange 1/2 tomme ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKF 2LZT6 HDPE12ANANaturlig100ft.194 psiHøy tetthet1 / 16 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE12-CNA slange 1/2 tomme ytre diameter 500 fot lengde naturlig
2 627 NOK / enhet