Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PE08MANA slange 8 mm ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QJR 2LZR2

ATP PE08MANA Tubing 8mm Ytre Diameter 100 Fot Lengde Naturlig

På lager
Vare: AC2QJR Modell: PE08MANAKryssreferanse: 2LZR2
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.6mm
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.8mm
Temp. Område-50 til 140 F.
typenLineær lav tetthet, metrisk
Veggtykkelse0.039 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ATP PE08MABK slange 8 mm ytre diameter 100 fot lengde svart | AC2QJX 2LZR7 PE08MABKBlack579NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE08MANA Tubing 8mm Ytre Diameter 100 Fot Lengde Naturlig
579NOK / enhet