Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PE04MANA Slange 4 mm Ytre Diameter 100 fot Lengde Naturlig | AC2QJP 2LZP9

ATP PE04MANA Tubing 4mm Ytre Diameter 100 Fot Lengde Naturlig

På lager
Vare: AC2QJP Modell: PE04MANAKryssreferanse: 2LZP9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.2.5mm
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press180 psi
Utenfor Dia.4"
Temp. Område-50 til 140 F.
typenLineær lav tetthet, metrisk
Veggtykkelse0.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP PE10MANA Slange 10 mm Ytre diameter 100 fot Lengde Naturlig | AC2QJT 2LZR3 PE10MANANaturlig8mm125 psi10mm0.039 "885NOK
ATP PE04MABK Slange 4mm Ytre diameter 100 fot Lengde Svart | AC2QJV 2LZR5 PE04MABKSvart2.5mm180 psi4"0.03 "262NOK
ATP PE10MABK Slange 10mm Ytre diameter 100 fot Lengde Svart | AC2QJY 2LZR8 PE10MABKSvart8mm125 psi10mm0.039 "885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE04MANA Tubing 4mm Ytre Diameter 100 Fot Lengde Naturlig
273NOK / enhet