Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP HDPE38ANA Slange 3/8 tommers ytre diameter 100 fotlengde Naturlig | AC2QKD 2LZT4

ATP HDPE38ANA slange 3/8 tommer ytre diameter 100 fot lengde naturlig

På lager
Vare: AC2QKD Modell: HDPE38ANAKryssreferanse: 2LZT4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press272 PSI
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-50 til 140 F.
typenHøy tetthet
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.19
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseFARGEHardhetInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.typenPris
ATP PE12-AR slange 3 / 8in. Id x 1/2 tommer Ytre diameter 100 fot rød | AB2WFU 1PBW9 PE12-AR1 / 16 "RødShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-800NOK
ATP PE12-AY slange 3 / 8in. Id x 1/2 tommer Ytre diameter 100 fot gul | AB2WFZ 1PBY1 PE12-AY1 / 16 "GulShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-739NOK
ATP PE12-ABU slange 3 / 8in. Id x 1/2 tommer Ytre diameter 100 fot blå | AB2WGE 1PBZ2 PE12-ABU1 / 16 "BlåShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-726NOK
ATP PE12-ABLK slange 3 / 8in. Id x 1/2 tommer Ytre diameter 100 fot svart | AB2WGK 1PCC3 PE12-ABLK1 / 16 "SvartShore D: 553 / 8 "100ft.100 psi1 / 2 "-692NOK
ATP PE38AG Slange 3/8 tommer Ytre diameter 100 fot Lengde Grønn | AC2QHJ 2LZK7 PE38AG0.062 "GrønnShore A: 93 / D45D1 / 4 "100ft.150 psi3 / 8 "Lineær lav tetthet570NOK
ATP PE38DG slange 3/8 tommer ytre diameter 1000 fot lengde grønn | AC2QHN 2LZL2 PE38DG0.062 "GrønnShore A: 93 / D45D1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "Lineær lav tetthet3 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP HDPE38ANA slange 3/8 tommer ytre diameter 100 fot lengde naturlig
586NOK / enhet