ATP HDPE2ANA slange 2 tommers ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKT 2LZU8

ATP HDPE2ANA slange 2 tommers ytre diameter 100 fot lengde Naturlig

På lager
Vare: AC2QKT Modell: HDPE2ANAKryssreferanse: 2LZU8

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.1.75 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press91 psi
Utenfor Dia.2"
Temp. Område-50 til 140 F.
typenHøy tetthet
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.51
Skipets høyde (cm)24.64
Skipets lengde (cm)145.54
Skipets bredde (cm)145.54
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP HDPE516ANA slange 5/16 tommer ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKC 2LZT3 HDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "456NOK
ATP HDPE716ANA slange 7/16 tommer ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKE 2LZT5 HDPE716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "615NOK
ATP HDPE78ANA slange 7/8 tommer ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "1 417 NOK
ATP HDPE1.25ANA polyetylenrør, naturlig, 1-1/4" utvendig diameter, 100 fot lengde | AC2QKP 2LZU5 HDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "3 418 NOK
ATP HDPE1.50ANA slange 1 1/2 tomme ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "4 710 NOK
ATP HDPE1.75ANA slange 1 3/4 tommers ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKR 2LZU7 HDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "5 383 NOK
ATP HDPE2.25ANA slange 2 1/4 tommer ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "6 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP HDPE2ANA slange 2 tommers ytre diameter 100 fot lengde Naturlig
5 962 NOK / enhet