Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP HDPE12ANA slange 1/2 tomme ytre diameter 100 fot lengde Naturlig | AC2QKF 2LZT6

ATP HDPE12ANA slange 1/2 tommer ytre diameter 100 fot lengde naturlig

På lager
Vare: AC2QKF Modell: HDPE12ANAKryssreferanse: 2LZT6
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
716NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press194 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-50 til 140 F.
typenHøy tetthet
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.68
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaks. PresstypenVeggtykkelsePris
ATP PE12-CNA slange 1/2 tomme ytre diameter 500 fot lengde Naturlig | AC2QHD 2LZK2 PE12-CNANaturlig500ft.125 psiLineær lav tetthet0.062 "2 627 NOK
ATP PE12-DBK slange 1/2 tomme ytre diameter 500 fot lengde svart | AC2QHE 2LZK3 PE12-DBKBlack500ft.125 psiLineær lav tetthet0.062 "-
RFQ
ATP PE12AG slange 1/2 tomme ytre diameter 100 fot lengde Grønn | AC2QHK 2LZK8 PE12AGGrønn100ft.125 psiLineær lav tetthet0.062 "762NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP HDPE12ANA slange 1/2 tommer ytre diameter 100 fot lengde naturlig
716NOK / enhet