TILHØRENDE UTSTYR MSK6211 Batteri Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Batteri Jump Starter 12V

På lager
Vare: AG9CBV Modell: MSK6211Kryssreferanse: 11Z385

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri Jump Starter
Lengde på vekselstrøm6 ft.
Kabelmåler4 ga.
Kabellengde2.6ft.
FunksjonStyrking
Manuell (M) / Automatisk (A)Håndbok
MaterialePlast
Generell dybde4"
Total høyde10 "
Samlet bredde13 "
StilHåndholdt bærbar
TestfunksjonNei
tidsurNei
Bruk medAGM, Deep Cycle, Gel, blysyre, litium, våtcelle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8864
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 12
    • Boost Amps @ Spenning: 1700A @ 12V
    • Forsterker timer: 22 Ah
    • Ladetype: Smart
    • Innendørs / utendørs: Innendørs / utendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
TILHØRENDE UTSTYR KS400 Jump Starter 12V 400A Max Spenning 300V | AH6ZZC 36MW21 K6 291 NOK
TILHØRENDE UTSTYR 6276 Jump Starter 12V 720A Max Spenning 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
RFQ
TILHØRENDE UTSTYR 6296 Jump Starter 12/24V 720A Max Spenning 500 | AH6ZZE 36MW25 62969 978 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Batteri Jump Starter 12V
4 404 NOK / enhet