TILHØRENDE UTSTYR KS400 Jump Starter 12V 400A Max Spenning 300V | AH6ZZC 36MW21

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Max Spenning 300V

På lager
Vare: AH6ZZC Modell: KS400Kryssreferanse: 36MW21

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri Jump Starter
FunksjonStyrking
Manuell (M) / Automatisk (A)Håndbok
StilHåndholdt bærbar
Bruk medAGM, Deep Cycle, Gel, blysyre, litium, våtcelle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4328
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 12
    • Boost Amps @ Spenning: 1700A @ 12V
    • Ladetype: Smart
    • Innendørs / utendørs: Innendørs / utendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
TILHØRENDE UTSTYR MSK6211 Batteri Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385 MSK62114 404 NOK
TILHØRENDE UTSTYR 6276 Jump Starter 12V 720A Max Spenning 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
RFQ
TILHØRENDE UTSTYR 6296 Jump Starter 12/24V 720A Max Spenning 500 | AH6ZZE 36MW25 62969 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Max Spenning 300V
6 291 NOK / enhet