TILHØRENDE UTSTYR ESS6011 Batterilader/Starter 70/35A 120VAC | AH2LQK 29RW19

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Batterilader/Starter 70/35A 120VAC

På lager
Vare: AH2LQK Modell: ESS6011Kryssreferanse: 29RW19

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterilader og starter
Lengde på vekselstrøm6 ft.
Kabelmåler4AWG
Kabellengde6ft.
FunksjonØker, lader
Inngangsspenning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automatisk
MaterialeStål
Generell dybde17 "
Total høyde30 "
Samlet bredde16 "
Stilhjul
TestfunksjonJa
tidsurMikroprosessorstyrt
Bruk medAGM, Deep Cycle, Gel, blysyre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.0841
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 12, 24
    • Boost Amps @ Spenning: 200A @ 12V, 200A @ 24V
    • Ladetype: Smart
    • Innendørs / utendørs: Innendørs / utendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Batterilader/Starter 70/35A 120VAC
15 700 NOK / enhet