TILHØRENDE UTSTYR 6276 Jump Starter 12V 720A Max Spenning 500V | AH6ZZD 36MW24

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Max Spenning 500V

Vare: AH6ZZD Modell: 6276Kryssreferanse: 36MW24

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteri Jump Starter
FunksjonStyrking
Manuell (M) / Automatisk (A)Håndbok
StilHåndholdt bærbar
Bruk medAGM, Deep Cycle, Gel, blysyre, litium, våtcelle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.9584
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For batterispenning: 12
    • Boost Amps @ Spenning: 720A @ 12V
    • Ladetype: Smart
    • Innendørs / utendørs: Innendørs / utendørs
    • Bærbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
TILHØRENDE UTSTYR MSK6211 Batteri Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385 MSK62114 404 NOK
TILHØRENDE UTSTYR KS400 Jump Starter 12V 400A Max Spenning 300V | AH6ZZC 36MW21 K6 291 NOK
TILHØRENDE UTSTYR 6296 Jump Starter 12/24V 720A Max Spenning 500 | AH6ZZE 36MW25 62969 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Max Spenning 500V