Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 451279SS04LXLL1500 Trykkmåler 0 Til 1500 Psi 4-1/2in | AD9JVW 4TA53

ASHCROFT 451279SS04LXLL1500 trykkmåler 0 til 1500 Psi 4-1/2in

På lager
Vare: AD9JVW Modell: 451279SS04LXLL1500Kryssreferanse: 4TA53
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
2 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-0.5%
Case ColorBlack
Tilfellet MaterialFenol
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse4.5 "
Fylt medGlyserin
MålertypeProsess
eksamener200 psi
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 1500 psi
RingmaterialeGjenget forsterket polypropylen
Minste eksamen20 psi
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
Rørmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: PLUSS Ytelse

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenStikkontaktmaterialeRørmaterialePris
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 trykkmåler 0 til 15 psi 4-1/2 tomme 1/2in | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 grader til 150 grader F0 til 15 psiGjenget forsterket polypropylen0.1 psi316 rustfritt stål316 rustfritt stål2 961 NOK
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 trykkmåler 0 til 30 psi 4-1/2 tomme 1/2in | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 grader til 150 grader F0 til 30 psiGjenget forsterket polypropylen0.2 psi316 rustfritt stål316 rustfritt stål2 961 NOK
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 trykkmåler 0 til 60 Psi 4-1/2 tomme 1/2in | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 grader til 150 grader F0 til 60 psiGjenget forsterket polypropylen0.5 psi316 rustfritt stål316 rustfritt stål2 961 NOK
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Trykkmåler 0 Til 100 Psi 4-1/2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 grader til 150 grader F0 til 100 psiGjenget forsterket polypropylen1 psi316 rustfritt stål316 rustfritt stål2 961 NOK
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 Trykkmåler 0 Til 160 Psi 4-1/2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 grader til 150 grader F0 til 160 psiGjenget forsterket polypropylen2 psi316 rustfritt stål316 rustfritt stål2 961 NOK
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 trykkmåler 0 til 200 psi 4-1/2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 grader til 150 grader F0 til 200 psiGjenget forsterket polypropylen2 psi316 rustfritt stål316 rustfritt stål2 961 NOK
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Trykkmåler 0 Til 300 Psi 4-1/2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXLL30050 psi-40 grader til 150 grader F0 til 300 psiGjenget forsterket polypropylen2 psi316 rustfritt stål316 rustfritt stål2 961 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLL1500 trykkmåler 0 til 1500 Psi 4-1/2in
2 961 NOK / enhet