Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 1188S trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/2 tomme NPT | AH3BJW 31AA13

ASHCROFT 1188S trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/2 tomme NPT

På lager
Vare: AH3BJW Modell: 1188SKryssreferanse: 31AA13

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
18 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialPlast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeMikrometerpeker
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Primær applikasjonProsess
Område0 til 100
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen1
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Flytende væske: Nei
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 10

Produktvarianter

ProduktModellSaktrykk~~POS=TRUNC RangeOmrådeMinste eksamenPris
ASHCROFT 1188S Trykkmåler Lav 4-1 / 2 Tommer 1/2 Tommer NPT | AH3BJR 31AA09 1188STrykk måler0 til 20-118 780 NOK
ASHCROFT 1188S trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/2 tomme NPT | AH3BJT 31AA10 1188STrykk måler0 til 100-118 780 NOK
ASHCROFT 1188S trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/2 tomme NPT | AH3BJU 31AA11 1188SSammensatt måler-30 til 0 til 30 tommer H2O / In. H2O1/118 780 NOK
ASHCROFT 1188S trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/2 tomme NPT | AH3BJV 31AA12 1188STrykk måler-0 til 60518 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 1188S trykkmåler lav 4-1/2 tomme 1/2 tomme NPT
18 780 NOK / enhet