Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PILFESTENE P35 Tang-type stiftemaskin Stor kapasitet | AD2LNP 3RCA1

ARROW FASTENER P35 Tang-type stiftemaskin stor kapasitet

På lager
Vare: AD2LNP Modell: P35Kryssref: 3RCA1

Få tak i det April 30, tirsdag
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTangstifter
KroppsfargeChrome
Body MaterialStål
FARGEChrome
AnleggChrome
PliktvurderingHeavy Duty
Benlengde1/4, 3/8 "
Total høyde4.5 "
Total lengde6.75 "
StrømkildeHåndbok
Primær applikasjonGenerelt formål
Stiftingskapasitet65
StiftetypeFlat krone
Halsdybde2-1 / 2 "
typenStor kapasitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdePris
PILFESTENE P22 Stiftemaskin med tang | AD2LMY 3RAZ9 P221/4, 5/16 "459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARROW FASTENER P35 Tang-type stiftemaskin stor kapasitet
530NOK / enhet