Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 71-10814AFK Slipeskive 4-1/2 Inch 40 G 5/8-11 - Pakke med 10 | AC6UJX 36H251

ARC ABRASIVES 71-10814AFK Slipeskive 4-1 / 2 tommer 40 G 5 / 8-11 - Pakke med 10

På lager
Vare: AC6UJX Modell: 71-10814AFKKryssreferanse: 36H251

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive
Slipende materialeProprietær kornblanding
Slipende typeLukket frakk
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGEGul
Skive Dia.4.5 "
SkivtypeType 27
KlasseMedium
Grit40
Maks. RPM13,300
Monteringshullstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode6805301000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshullstørrelsePris
ARC ABRASIVES 71-10824AFK Slipeskive 4-1/2 Inch 40 G 7/8 - Pakke med 10 | AC6UJY 36H252 71-10824AFK7/81 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 71-10814AFK Slipeskive 4-1 / 2 tommer 40 G 5 / 8-11 - Pakke med 10
1 881 NOK / enhet