Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1/2 - Pakke med 50 | AC6UJV 36H247

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1/2 - pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AC6UJV Modell: 71-007020505KKryssreferanse: 36H247

Få tak i det April 26, Fredag
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeProprietær kornblanding
Slipende typeLukket frakk
UnderlagsmaterialeKlut
RyggvektY
FARGEGul
KlasseMedium
Grit60
Lengde20.5 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.88
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode6805100000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeRyggvektFARGELengdeBreddePris
ARC ABRASIVES 11-70075K slipebånd W1/2 tommer L12 tommer G 60 - pakke med 50 | AC6UJR 36H244 11-70075KAluminiumoksidXbrun12 "1 / 2 "724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARC ABRASIVES 71-007020505K Belt Predator 3/4 x 20-1/2 - pakke med 50 stk.
885NOK / enhet