Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 56274 Gjengebolt Ss 10-32 X 1-1/2, 10PK | AA2NEY 10U548

APPROVED VENDOR 56274 gjenget stud Ss 10-32 X 1-1/2, 10PK

På lager
Vare: AA2NEY Modell: 56274Kryssreferanse: 10U548

Få tak i det April 26, Fredag
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
FinishPlain
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Total lengde1.5 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-32
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 56274 gjenget stud Ss 10-32 X 1-1/2, 10PK
174NOK /pakke