Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZS4.010024212.PL.DAR.GR010 Threaded Stud Ss 10-24 X 2-1/2, 10PK | AA2NDY 10U524

APPROVED VENDOR ZS4.010024212.PL.DAR.GR010 Gjengetapp Ss 10-24 X 2-1/2, 10PK

På lager
Vare: AA2NDY Modell: ZS4.010024212.PL.DAR.GR010Kryssreferanse: 10U524
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
FinishPlain
Materiale304 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Total lengde2.5 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-24
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.010024212.PL.DAR.GR010 Gjengetapp Ss 10-24 X 2-1/2, 10PK
274NOK /pakke