Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 56227 Gjenget bolt rustfritt stål 4-40 X 1, 25PK | AA2NCY 10U501

APPROVED VENDOR 56227 gjenget studs rustfritt stål 4-40 X 1, 25PK

På lager
Vare: AA2NCY Modell: 56227Kryssreferanse: 10U501

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
FinishPlain
Materiale304 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70,000 PSI
Total lengde1"
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse4-40
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 56227 gjenget studs rustfritt stål 4-40 X 1, 25PK
283NOK /pakke