Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 56185 Threaded Stud Plain 5/16-18X3/4, 100PK | AA2LPK 10P851

APPROVED VENDOR 56185 gjenget studs glatt 5/16-18X3/4, 100PK

På lager
Vare: AA2LPK Modell: 56185Kryssreferanse: 10P851

Få tak i det April 30, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

356NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke60,000 psi
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB85 til B97
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-18
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 56185 gjenget studs glatt 5/16-18X3/4, 100PK
356NOK /pakke