Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 56186 Gjenget stud glatt 3/8-16X3/4, 50PK | AA2LPL 10P852

APPROVED VENDOR 56186 gjenget studs glatt 3/8-16X3/4, 50PK

På lager
Vare: AA2LPL Modell: 56186Kryssreferanse: 10P852

Få tak i det April 23, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

240NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke60,000 psi
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB85 til B97
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 56186 gjenget studs glatt 3/8-16X3/4, 50PK
240NOK /pakke