Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 56198 Gjenget Sink 8-32X1/2, 100PK | AA2LPY 10P864

APPROVED VENDOR 56198 Gjenget sinkstift 8-32X1/2, 100PK

På lager
Vare: AA2LPY Modell: 56198Kryssreferanse: 10P864

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 577 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
Finishsink
MaterialeLavkullstål
Min. Strekkstyrke60,000 psi
Total lengde1 / 2 "
Rockwell HardnessB85 til B97
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8-32
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 56198 Gjenget sinkstift 8-32X1/2, 100PK
1 577 NOK /pakke