Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 56301 Gjenget Pinne 10-32 X 3/4, 25PK | AA2NFE 10U574

APPROVED VENDOR 56301 gjenget studs glatt 10-32 X 3/4, 25PK

På lager
Vare: AA2NFE Modell: 56301Kryssreferanse: 10U574

Få tak i det April 30, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

437NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget knott
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeMessinglegering 360
Min. Strekkstyrke50,000 psi
Total lengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB55
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse10-32
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415390000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 56301 gjenget studs glatt 10-32 X 3/4, 25PK
437NOK /pakke