Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51876.016.0175 Wood Screw Flat #8X1 3/4 L, 100PK | AB9LGX 2DV29

APPROVED VENDOR U51876.016.0175 Treskrue Flat #8X1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LGX Modell: U51876.016.0175Cross Ref: 2DV29 / 163P58
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.313 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Pakke med 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGSpor11 / 32 "Plain0.359 "-3"18-8 rustfritt stål#101 410 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.016.0175 Treskrue Flat #8X1 3/4 L, 100PK
179NOK /pakke