Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51070.050.1200 Gjengestag rustfritt stål 1/2-13 x 1 fot | AA2PFW 10W668

APPROVED VENDOR U51070.050.1200 Gjenget stang rustfritt stål 1/2-13 x 1 fot

På lager
Vare: AA2PFW Modell: U51070.050.1200Kryssreferanse: 10W668
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.050.1200 Gjenget stang rustfritt stål 1/2-13 x 1 fot
76NOK / enhet