Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51070.037.1200 Gjengestag rustfritt stål 3/8-16 x 1 fot | AA2PFP 10W662

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 Gjenget stang rustfritt stål 3/8-16 x 1 fot

På lager
Vare: AA2PFP Modell: U51070.037.1200Kryssreferanse: 10W662
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • 18-8 gjengede stang i rustfritt stål designet for å gi høy styrke under montering og sikring av komponenter i sammenstillinger eller strukturer
    • Oppfyller ASME B18.31.3 standarder og vurdert for B80 til C32 Rockwell Hardness

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 Gjenget stang rustfritt stål 3/8-16 x 1 fot
47NOK / enhet