Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51067.043.1200 Gjengestag rustfritt stål 7/16-20 x 1 fot | AA2PHE 10W699

APPROVED VENDOR U51067.043.1200 Gjenget stang rustfritt stål 7/16-20 x 1 fot

På lager
Vare: AA2PHE Modell: U51067.043.1200Kryssreferanse: 10W699

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-20
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.043.1200 Gjenget stang rustfritt stål 7/16-20 x 1 fot
166NOK / enhet