Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22182.043.3600 Gjengestag Gul sink 7/16-14x3 fot | AB8EXU 25DL43

APPROVED VENDOR U22182.043.3600 Gjengestag Gul sink 7/16-14x3 fot

På lager
Vare: AB8EXU Modell: U22182.043.3600Kryssref: 25DL43

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
KlasseB7
FinishGul sink
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC35
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet115,000 til 125,000
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 16-14
GjengetypeUNC
Strekkgrense95,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22182.043.3600 Gjengestag Gul sink 7/16-14x3 fot
159NOK / enhet