GODKJENT LEVERANDØR U22085.062.0550 Gjenget bolt B7 Slett 5/8-11X5-1/2, 75PK | AB8PKX 26LM98

APPROVED VENDOR U22085.062.0550 Gjenget bolt B7 vanlig 5/8-11X5-1/2, 75PK

På lager
Vare: AB8PKX Modell: U22085.062.0550Kryssreferanse: 26LM98

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 307 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7M
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Total lengde5.5 "
Rockwell HardnessB99
Temp. Område-58 grader. til 752 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.13
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.062.0550 Gjenget bolt B7 vanlig 5/8-11X5-1/2, 75PK
3 307 NOK /pakke