GODKJENT LEVERANDØR U22080.162.1050 Gjenget bolt B7 Plain 1-5/8-8X10-1/2, 6PK | AB8PJY 26LM17

APPROVED VENDOR U22080.162.1050 Gjenget bolt B7 vanlig 1-5/8-8X10-1/2, 6PK

På lager
Vare: AB8PJY Modell: U22080.162.1050Kryssreferanse: 26LM17

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 841 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke115,000 til 125,000 PSI
Total lengde10.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Område-58 grader. til 752 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9
Gjengetype8-FN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.61
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.162.1050 Gjenget bolt B7 vanlig 1-5/8-8X10-1/2, 6PK
2 841 NOK /pakke