GODKJENT LEVERANDØR U22080.125.0675 Gjenget bolt B7 Plain 1-1/4-8X6-3/4, 15PK | AB8PJF 26LL31

APPROVED VENDOR U22080.125.0675 Gjenget bolt B7 vanlig 1-1/4-8X6-3/4, 15PK

På lager
Vare: AB8PJF Modell: U22080.125.0675Kryssreferanse: 26LL31

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 114 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke115,000 til 125,000 PSI
Total lengde6.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Område-58 grader. til 752 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9
Gjengetype8-FN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.77
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.125.0675 Gjenget bolt B7 vanlig 1-1/4-8X6-3/4, 15PK
2 114 NOK /pakke