GODKJENT LEVERANDØR U22080.062.0950 Gjenget bolt B7 Plain 5/8-11X9-1/2, 40PK | AB8PHE 26LK49

APPROVED VENDOR U22080.062.0950 Gjenget bolt B7 vanlig 5/8-11X9-1/2, 40PK

På lager
Vare: AB8PHE Modell: U22080.062.0950Kryssref: 26LK49

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 961 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke115,000 til 125,000 PSI
Total lengde9.5 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Område-58 grader. til 752 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 8-11
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.08
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.062.0950 Gjenget bolt B7 vanlig 5/8-11X9-1/2, 40PK
2 961 NOK /pakke