Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20360.112.2400 Gjengestag Vanlig 1-1/8-12 x 2 fot | AD7MBN 4FGV1

APPROVED VENDOR U20360.112.2400 Gjenget stang vanlig 1-1/8-12 x 2 fot

På lager
Vare: AD7MBN Modell: U20360.112.2400Kryssref: 4FGV1

Få tak i det April 26, Fredag
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.112.2400 Gjenget stang vanlig 1-1/8-12 x 2 fot
500NOK / enhet