Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U20170.150.2400 Gjengestag Galvanisert 1-1/2-6 x 2 Fot | AA2PEN 10W636

APPROVED VENDOR U20170.150.2400 Gjenget stang galvanisert 1-1/2-6 x 2 fot

På lager
Vare: AA2PEN Modell: U20170.150.2400Kryssreferanse: 10W636

Få tak i det April 26, Fredag
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
870NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishVarmgalvanisert
MaterialeKarbonstål
Total lengde2ft.
Rockwell HardnessB85 til B97
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7
GjengetypeUNC
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.150.2400 Gjenget stang galvanisert 1-1/2-6 x 2 fot
870NOK / enhet