GODKJENT LEVERANDØR U20170.050.8888 Gjengestag Galvanisert 1/2-13x10 Føtter | AD7MFC 4FHE3

APPROVED VENDOR U20170.050.8888 Gjenget stang galvanisert 1/2-13x10 fot

Vare: AD7MFC Modell: U20170.050.8888Kryssreferanse: 4FHE3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

476NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishVarmgalvanisert
MaterialeKarbonstål
Total lengde10ft.
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet65,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.41
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.050.8888 Gjenget stang galvanisert 1/2-13x10 fot
476NOK / enhet